曜日別特売
SRC-005BK 5段ローラーキャビネット SK11 70490078

SRC-005BK 5段ローラーキャビネット SK11 70490078
SRC-005BK 5段ローラーキャビネット SK11 70490078
SRC-005BK 5段ローラーキャビネット SK11 70490078

5段ローラーキャビネット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード70490078品番SRC-005BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

プロも納得、確かな品質、剛性が高く、立体精度が高いため、歪みに強く耐久性に優れています。
オートクローザー機構搭載で引き出しの最後は自動でスーっと閉まり、また、簡単に引出しが飛び出さない安全機構も兼ね備えています。
引出しは荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。,
1.2mm厚鋼板を多用し、さらにキャスター部等には補強用鋼板を使用、内部には5本の補強用インナーピラーを使用しています。
正確なCO2溶接+従来品以上の多点スポット溶接と合わせて、組立精度を向上させることで歪みに強くなりました。
2枚の仕切り板を装着できるプラスチックトレイを8個セットしているので、小物・パーツの収納に便利です。

用途
道工具・小物類の収納保管・整理。
耐荷重(kg)(静止時)600/(移動時)400高さ(mm)777奥行(mm)670間口(mm)460ブラック質量(kg)52キャスター(mm)100×32引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)576×380×75×3段、576×380×154×2段
注意
※個人宅配送不可商品です

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする