色ナチュラルグレー本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1000×700×700質量(kg)48仕様引き出し全段ラッチ機構、オールロック機構、アジャスター機能幅(mm)1000寸法(mm)(下肢空間W×H)558×620高さ(mm)700区分本体タイプ片袖デスク、3段V3奥行(mm)700シリーズBS+デスクシステムキャスターなし有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(センター引出し)505×382×35材質(天板)表面材:メラミン化粧板色(天板)ナチュラルグレー引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(センター)505×382×35材質(表面)スチール材質(脚)スチール(焼付塗装)材質(脚部)スチール色(本体)ナチュラルグレー材質(塗装)焼付塗装鍵ありグリーン購入法適合アジャスターあり材質(幕板)スチール(焼付塗装)サービス分類組立・設置・取付