曜日別特売

BS+デスクシステム 片袖デスク(配送・組立サービス付き)

BS+デスクシステム 片袖デスク(配送・組立サービス付き) - コクヨBS+デスクシステム 片袖デスク(配送・組立サービス付き) - コクヨBS+デスクシステム 片袖デスク(配送・組立サービス付き) - コクヨBS+デスクシステム 片袖デスク(配送・組立サービス付き) - コクヨBS+デスクシステム 片袖デスク(配送・組立サービス付き) - コクヨBS+デスクシステム 片袖デスク(配送・組立サービス付き) - コクヨBS+デスクシステム 片袖デスク(配送・組立サービス付き) - コクヨBS+デスクシステム 片袖デスク(配送・組立サービス付き) - コクヨ

配線機能や収納にこだわったスタンダードデスク。
配線・収納に便利な機能やオプションを充実させ、デスクの基本的な使いやすさにこだわったBS+。ノンボルト設計なので、搬入・組立てもスムーズ。
デスク設置後でも配線作業がスムーズに出来る。
足元棚や引き出しなど使い勝手を考えた収納設計になっています。

区分本体シリーズBS+デスクシステム内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
※地域やお届け日によってはチャーター便の手配が必要になるため、追加料金がかかる場合がございます。
全14種類を絞り込む
幅(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
幅(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60663103SD-BSN117LV3F11N3ナチュラルグレー1100×700×700501100(下肢空間W×H)658×620
110,000
77,900
85,690(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60663112SD-BSN127LV3F11N3ナチュラルグレー1200×700×700511200(下肢空間W×H)758×620
111,700
77,900
85,690(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70491794SD-BSN167LC3F11N3ナチュラルグレー1600×700×700571600(下肢空間W×H)1158×620
129,100
129,000
141,900(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70491812SD-BSN147LC3F11N3ナチュラルグレー1400×700×700541400(下肢空間W×H)958×620
119,900
119,000
130,900(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70491873SD-BSN127LC3F11N3ナチュラルグレー1200×700×700491200(下肢空間W×H)758×620
101,100
69,900
76,890(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70491898SD-BSN117LC3F11N3ナチュラルグレー1100×700×700481100(下肢空間W×H)658×620
99,600
66,900
73,590(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70491916SD-BSN107LC3F11N3ナチュラルグレー1000×700×700461000(下肢空間W×H)558×620
98,100
66,900
73,590(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70491925SD-BSN107LV3F11N3ナチュラルグレー1000×700×700481000(下肢空間W×H)558×620
108,700
77,900
85,690(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70491882SD-BSN127LV3F11N3ナチュラルグレー1200×700×700511200(下肢空間)W758、H620
82,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70491907SD-BSN117LV3F11N3ナチュラルグレー1100×700×700501100(下肢空間)W658、H620
81,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70491837SD-BSN167LC3F11N3ナチュラルグレー1600×700×700571600(下肢空間)W1158、H620
95,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70491846SD-BSN167LV3F11N3ナチュラルグレー1600×700×700-1600(下肢空間)W1158、H620
103,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70491855SD-BSN147LC3F11N3ナチュラルグレー1400×700×700541400(下肢空間)W958、H620
88,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70491864SD-BSN147LV3F11N3ナチュラルグレー1400×700×700-1400(下肢空間)W958、H620
96,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70491882SD-BSN127LV3F11N360663112SD-BSN127LV3F11N3SD-BSN127LV3F11N3 BS+デスクシステム 片袖デスク(配送・組立サービス付き) コクヨ 60663112BS+デスクシステム 片袖デスク(配送・組立サービス付き)コクヨ1台
77,900
税込85,690
注文コードが変更になりました
70491907SD-BSN117LV3F11N360663103SD-BSN117LV3F11N3SD-BSN117LV3F11N3 BS+デスクシステム 片袖デスク(配送・組立サービス付き) コクヨ 60663103BS+デスクシステム 片袖デスク(配送・組立サービス付き)コクヨ1台
77,900
税込85,690
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする