XD403418H ユニバーサルダウンライト本体Φ100 一般型 ODELIC(オーデリック) 70495304

 

XD403418H ユニバーサルダウンライト本体Φ100 一般型 ODELIC(オーデリック) 70495304
XD403418H ユニバーサルダウンライト本体Φ100 一般型 ODELIC(オーデリック) 70495304

ユニバーサルダウンライト本体Φ100 一般型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台色(本体)マットブラック色温度(K)2700配光角度(°)14注文コード70495304品番XD403418H
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

PLUGGED(プラグド)
「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです

仕様(光源の深さ)一般型質量(kg)0.4定格寿命(時間)40000色温度(K)2700ランプの種類LED色(本体)マットブラック配光角度(°)14明るさC1000・C700、(従来明るさ)JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100アルミダイカスト配光タイプナロー取付必要高(mm)120取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする