エスコ
モールカッター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
70495610
品番
EA338EA-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,987
販売価格(税別)
¥
8,170
バスケットに入れる
40×10mmまでのサイズのモールの切断用。90°の角度で切断できます。ブレードは再研磨可能。
全長(mm)
225
質量(g)
390
刃長(mm)
65
切断能力(mm)
40×10以下
材質(刃)
ステンレススチール