曜日別特売
XD402459 ユニバーサルダウンライト本体Φ125 深型 ODELIC(オーデリック) 70496126

 

XD402459 ユニバーサルダウンライト本体Φ125 深型 ODELIC(オーデリック) 70496126
XD402459 ユニバーサルダウンライト本体Φ125 深型 ODELIC(オーデリック) 70496126

ユニバーサルダウンライト本体Φ125 深型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色温度(K)3000
色(本体)マットブラック
配光角度(°)15
内容量1台注文コード70496126品番XD402459
販売期限:2026年5月30日まで
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

PLUGGED(プラグド)
一般型よりも深い光源日で直射光のまぶしさを抑制します

仕様(光源の深さ)深型質量(kg)0.7定格寿命(時間)40000色温度(K)3000ランプの種類LED色(本体)マットブラック配光角度(°)15明るさC2500、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125アルミダイカスト配光タイプナロー取付必要高(mm)230取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする