LEDダウンライト
ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用。
LEDの粒イメージを軽減した均一な光で空間全体に明るさを広げる拡散光タイプ。
固定出力形
明るさクラス60ライトユニットとのセット
埋込穴Φ100のコンパクト形状
Ra(平均演色評価数)85
電球色(3000K)
- 定格
- 固定出力
- 定格電圧(V)
- AC100~242
- 定格消費電力(W)
- 4.5 (200V時)
- 型番
- EL-D00/1、セット型番:EL-DU061LM AHN
- 平均演色評価数(Ra)
- 85
- 時間
- 光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
- 色温度(K)
- 3000
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 固有:115.5 (200V時)
- 光束(Lm)
- 器具:520
- 光色
- 電球色
- 明るさ
- クラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)
- 埋込穴(Φmm)
- 100
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1個
ダウンライト の新着商品
天井埋込型 LED ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角16度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125 LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)税込¥16,478¥14,980
天井埋込型 LED ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角21度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125 LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)税込¥16,478¥14,980
天井埋込型 LED ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角38度・広角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125 LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)税込¥16,478¥14,980
天井埋込型 LED(温白色) ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当・高演色タイプ・ビーム角19度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ100 LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)税込¥7,038¥6,398
天井埋込型 LED(温白色) ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当・高演色タイプ・ビーム角33度・広角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ100 LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)税込¥7,038¥6,398
天井埋込型 LED(温白色) ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当・高演色タイプ・浅型10H・ビーム角19度・中角タイプ 埋込穴Φ100Panasonic(パナソニック)税込¥9,458¥8,598
天井埋込型 LED(温白色) ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当・高演色タイプ・浅型10H・ビーム角33度・広角タイプ 埋込穴Φ100Panasonic(パナソニック)税込¥9,458¥8,598
天井埋込型 LED(温白色) ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角16度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125Panasonic(パナソニック)税込¥21,978¥19,980
天井埋込型 LED(温白色) ユニバーサルダウンライト 彩光色・ビーム角16度・中角タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ125 LiBecoM(リベコム)Panasonic(パナソニック)税込¥16,478¥14,980カテゴリ







