LED調光ダウンライト
ライトユニットにドーム形拡散カバーを採用。
LEDの粒イメージを軽減した均一な光で空間全体に明るさを広げる拡散光タイプ。
信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能
明るさクラス60ライトユニットとのセット
埋込穴Φ100のコンパクト形状
Ra(平均演色評価数)85
白色(4000K)
- 定格
- 連続調光(信号)5~100%
- 定格電圧(V)
- AC100~242
- 定格消費電力(W)
- 4.7 (200V時)
- 型番
- EL-D00/1、セット型番:EL-DU061WM AHZ
- 平均演色評価数(Ra)
- 85
- 時間
- 光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
- 色温度(K)
- 4000
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 固有:114.8 (200V時)
- 光束(Lm)
- 器具:540
- 光色
- 白色
- 明るさ
- クラス60(FHT16形器具相当・白熱電球60形器具相当)
- 埋込穴(Φmm)
- 100
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1個
ダウンライト の新着商品
カテゴリ








