曜日別特売
XD402183H ユニバーサルダウンライト本体Φ125 深型 ODELIC(オーデリック) 70496528

 

XD402183H ユニバーサルダウンライト本体Φ125 深型 ODELIC(オーデリック) 70496528
XD402183H ユニバーサルダウンライト本体Φ125 深型 ODELIC(オーデリック) 70496528

ユニバーサルダウンライト本体Φ125 深型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色温度(K)4000
色(本体)マットブラック
配光角度(°)34
内容量1台注文コード70496528品番XD402183H
販売期限:2026年5月30日まで
参考基準価格(税別)¥23,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

PLUGGED(プラグド)
一般型よりも深い光源日で直射光のまぶしさを抑制します

埋込穴(Φmm)125ランプの種類高彩色LED色温度(K)4000演色指数(Ra)93明るさC1950、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラスアルミダイカスト仕様(光源の深さ)深型取付必要高(mm)200質量(kg)0.6配光タイプワイド取付可能天井厚(mm)5~25配光角度(°)34色(本体)マットブラック定格寿命(時間)40000再生紙使用マーク適合
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする