モニタースタンド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
質量(kg)1.93
内容量1個注文コード70497134品番EA954HD-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,103
販売価格(税別)
3,730

脚部にすべり止め(PE発泡体)付きですべりにくく、相手を傷つけません。机の上を有効に活用できます。シンプルデザインを採用し、組立が不要です。パールマイカ塗装で、物置と同じ特殊亜鉛鉄板を採用(日本製)。

材質スチール(ブラックパールマイカ塗装)質量(kg)1.93ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×220×82総耐荷重(kg)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする