EA944SG-122 ライン保護テープ(滑り止め付) エスコ 70498175

EA944SG-122 ライン保護テープ(滑り止め付) エスコ 70498175
EA944SG-122 ライン保護テープ(滑り止め付) エスコ 70498175

ライン保護テープ(滑り止め付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
テープ幅(mm)101
内容量1巻注文コード70498175品番EA944SG-122
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,263
販売価格(税別)
¥9,330

ラインテープを保護し、滑り止め効果を与えます。粘着式。

テープ幅(mm)
101
材質
基材:ビニール 粘着剤:ゴム系
色
クリアー
テープ長さ(m)
16.5
テープ厚さ(mm)
0.15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする