ODELIC(オーデリック)
グレアレスベースダウンライト本体Φ125
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色温度(K)
3500
4000
3500
3000
2700
色(本体)
マットブラック
オフホワイト
マットブラック
配光角度(°)
45
45
15
22
32
全32種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70498348
品番
XD402361
販売期限:
2026年5月30日まで
参考基準価格(税別)
¥23,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
PLUGGED(プラグド)
鏡面コーンの効果で天井にグレア(まぶしさ)を感じさせずに対象物を照射
ハイレベルな空間演出に最適です
埋込穴(Φmm)
125
ランプの種類
LED
色温度(K)
3500
演色指数(Ra)
83
明るさ
C2500、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス
枠
アルミダイカスト
取付必要高(mm)
230
質量(kg)
0.8
配光タイプ
拡散
取付可能天井厚(mm)
5~25
配光角度(°)
45
色(本体)
マットブラック
定格寿命(時間)
40000
再生紙使用マーク
適合
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください