曜日別特売
XD403651H グレアレスベースダウンライト本体Φ100 ODELIC(オーデリック) 70499093

 

XD403651H グレアレスベースダウンライト本体Φ100 ODELIC(オーデリック) 70499093
XD403651H グレアレスベースダウンライト本体Φ100 ODELIC(オーデリック) 70499093

グレアレスベースダウンライト本体Φ100

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色温度(K)2700
色(本体)オフホワイト
配光角度(°)22
内容量1台注文コード70499093品番XD403651H
販売期限:2026年5月30日まで
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

PLUGGED(プラグド)
鏡面コーンの効果で天井にグレア(まぶしさ)を感じさせずに対象物を照射
ハイレベルな空間演出に最適です

質量(kg)0.6定格寿命(時間)40000色温度(K)2700ランプの種類LED色(本体)オフホワイト配光角度(°)22明るさC1500、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100アルミダイカスト配光タイプミディアム取付必要高(mm)185取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする