エスコ
モール(底面テープ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
色
ミルキー
ミルキー
ブラック
寸法H(mm)
9.5
9.5
10
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
70499417
品番
EA947JC-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,091
販売価格(税別)
¥
2,810
バスケットに入れる
底面に両面テープが付いているので、簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
材質
ABS樹脂
色
ミルキー
寸法H(mm)
9.5
全長(m)
1
寸法B(mm)
16
寸法b(mm)
12
寸法h(mm)
7.5
適合電線
VVF1.6×2C×1条 ビニール平行線
号数
1号