AGRADE
防水防寒ツナギ服
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ブラック
ブラック
キャメル
ウエスト(cm)
109
101
105
109
113
117
121
125
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
70500117
品番
7200
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥19,690
販売価格(税別)
¥
17,900
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
L
混率(%)
表/ポリエステル100、裏地・中綿/ポリエステル100
身長(cm)
(参考)170-175
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
109
背丈(cm)
53
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
64
バスト(cm)
121