SP-2107 SPシリーズ Fabric 織物 サンゲツ 70500334

SPシリーズ Fabric 織物

商品レビューを投稿する
取扱い終了地域運賃
内容量1巻注文コード70500334品番SP-2107
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000

赤みのあるフローリングや建具との相性がよいシャープな織物調。表面強度アップ品です。

長さ(m)25幅(cm)92仕様表面強度アップ、防カビ材質塩化ビニル系樹脂壁紙防火種別2-3ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※糊はついていません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする