EA109LS-11 万能刷毛(ポリエステル毛) エスコ 70501000

EA109LS-11 万能刷毛(ポリエステル毛) エスコ 70501000
EA109LS-11 万能刷毛(ポリエステル毛) エスコ 70501000
EA109LS-11 万能刷毛(ポリエステル毛) エスコ 70501000
EA109LS-11 万能刷毛(ポリエステル毛) エスコ 70501000
EA109LS-11 万能刷毛(ポリエステル毛) エスコ 70501000
EA109LS-11 万能刷毛(ポリエステル毛) エスコ 70501000
EA109LS-11 万能刷毛(ポリエステル毛) エスコ 70501000

万能刷毛(ポリエステル毛)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード70501000品番EA109LS-11
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥891
販売価格(税別)
810

すべての塗料、ニスに使用できます。

全長(mm)275先端斜め毛丈(mm)55材質(柄部)強化ハードウッド材質(毛)ポリエステル毛幅(mm)38玉厚(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする