曜日別特売
EA109LS-22 万能刷毛(ポリエステル毛) エスコ 70501036

EA109LS-22 万能刷毛(ポリエステル毛) エスコ 70501036
EA109LS-22 万能刷毛(ポリエステル毛) エスコ 70501036
EA109LS-22 万能刷毛(ポリエステル毛) エスコ 70501036
EA109LS-22 万能刷毛(ポリエステル毛) エスコ 70501036
EA109LS-22 万能刷毛(ポリエステル毛) エスコ 70501036
EA109LS-22 万能刷毛(ポリエステル毛) エスコ 70501036
EA109LS-22 万能刷毛(ポリエステル毛) エスコ 70501036

万能刷毛(ポリエステル毛)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード70501036品番EA109LS-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

すべての塗料、ニスに使用できます。

全長(mm)290先端毛丈(mm)90材質(柄部)強化ハードウッド材質(毛)ポリエステル毛幅(mm)38玉厚(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする