曜日別特売
XD403617 ダウンスポットライトΦ100 ODELIC(オーデリック) 70502243

 

XD403617 ダウンスポットライトΦ100 ODELIC(オーデリック) 70502243
XD403617 ダウンスポットライトΦ100 ODELIC(オーデリック) 70502243

ダウンスポットライトΦ100

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台色温度(K)3000グリーンマーク認定注文コード70502243品番XD403617
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

TUMBLER(タンブラー)
存在感を主張しないシンプルな筒形のダウンスポットライト
配光変換パネルの交換で配光を変更することができます

ランプの種類LED色温度(K)3000演色指数(Ra)83明るさC1500・C1000・C700、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス・JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス埋込穴(Φmm)100取付必要高(mm)210質量(kg)0.9LED寿命(時間)40000配光タイプワイド取付可能天井厚(mm)5~25配光角度(°)35色(本体)オフホワイトグリーン購入法適合再生紙使用マーク適合グリーンマーク認定
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする