エスコ
両面テープ(クッションフロア用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10巻)
注文コード
70502540
品番
EA944ME-2BA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
クッションフロアやニードルパンチの固定に。薄手タイプなので、段差なくきれいに仕上がります。ちぎれにくく、はがしやすいポリプロピレン基材。
材質
基材:ポリプロピレン 粘着剤:アクリル系 はくり紙:紙
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.1
長さ(m)
20
芯径(mm)
内芯:76
テープ
色:透明
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70502540
EA944ME-2BA
70502515
EA944ME-2A
両面テープ(クッションフロア用)
エスコ
1巻
¥
1,430
税込
¥
1,573
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)