曜日別特売
XS413193 マルチユニバーサルライト ODELIC(オーデリック) 70502864

 

XS413193 マルチユニバーサルライト ODELIC(オーデリック) 70502864
XS413193 マルチユニバーサルライト ODELIC(オーデリック) 70502864

マルチユニバーサルライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台演色指数(Ra)83色温度(K)3000注文コード70502864品番XS413193
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

PLUGGED(プラグド)
共通のハウジングに4段階の明るさの光源を格納できる汎用性の高さが特徴です

ランプの種類LED色温度(K)3000演色指数(Ra)83明るさC1500、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラスアルミダイカスト質量(kg)0.5LED寿命(時間)40000配光タイプミディアム取付可能天井厚(mm)5~25配光角度(°)23色(本体)オフホワイト再生紙使用マーク適合
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください
※ハウジングと組み合わせてお使いください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする