曜日別特売
XD702103 小口径ベースダウンライトΦ100 ODELIC(オーデリック) 70503555

 

XD702103 小口径ベースダウンライトΦ100 ODELIC(オーデリック) 70503555
XD702103 小口径ベースダウンライトΦ100 ODELIC(オーデリック) 70503555

小口径ベースダウンライトΦ100

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)3000
色(本体)オフホワイト、コーン:白
内容量1台注文コード70503555品番XD702103
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

MINIMUM(ミニマム)
CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました
25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮しています

カバーポリカーボネート(透明)質量(kg)0.5定格寿命(時間)40000色温度(K)3000ランプの種類LED色(本体)オフホワイト、コーン:白配光角度(°)53明るさC2500・C1950、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス・FHT42W×2灯クラス・、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス・FHT42Wクラスグリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100アルミダイカスト取付必要高(mm)145取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする