仕様電源装置付属質量(kg)0.8消費電力(W)12.4定格寿命(時間)40000レンズ材アクリル色温度(K)3000ランプの種類LED皮相電力(VA)21(100V)色(本体)マットブラック配光角度(°)18明るさC1000、(従来明るさ)JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス調光方式位相制御グリーン購入法適合演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)75調光率(%)1~100枠アルミダイカスト調光の可否可取付必要高(mm)105取付可能天井厚(mm)5~21再生紙使用マーク適合グリーンマーク認定