ODELIC(オーデリック)
小口径グレアレスベースダウンライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
75
色(本体)
オフホワイト
注文コード
70504036
品番
XD603163HC
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
埋込穴・色
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
MINIMUM(ミニマム)
レンズタイプ/グレアレス
飲食店に最適な低色温度
高演色LEDを搭載した小口径でプレミアムなグレアレスダウンライトです
仕様
電源装置付属
質量(kg)
0.8
消費電力(W)
12.4
定格寿命(時間)
40000
レンズ材
アクリル
色温度(K)
2500
ランプの種類
LED
皮相電力(VA)
21(100V)
色(本体)
オフホワイト
配光角度(°)
28
明るさ
C1000、(従来明るさ)JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス
調光方式
位相制御
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
93
埋込穴(Φmm)
75
調光率(%)
1~100
枠
アルミダイカスト
調光の可否
可
取付必要高(mm)
105
取付可能天井厚(mm)
5~21
再生紙使用マーク
適合
注意
※断熱施工不可
※調光器別売