XD604159HC 小口径グレアレスベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 70504158

 

XD604159HC 小口径グレアレスベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 70504158
XD604159HC 小口径グレアレスベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 70504158

小口径グレアレスベースダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台埋込穴(Φmm)60色(本体)オフホワイト注文コード70504158品番XD604159HC
参考基準価格(税別)¥20,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

MINIMUM(ミニマム)
レンズタイプ/グレアレス
飲食店に最適な低色温度
高演色LEDを搭載した小口径でプレミアムなグレアレスダウンライトです

仕様電源装置付属質量(kg)0.8消費電力(W)8.9定格寿命(時間)40000レンズ材アクリル色温度(K)2700ランプの種類LED皮相電力(VA)15(100V)色(本体)オフホワイト配光角度(°)32明るさC600、(従来明るさ)JDR75Wクラス調光方式位相制御演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)60調光率(%)1~100アルミダイカスト調光の可否取付必要高(mm)115取付可能天井厚(mm)5~21再生紙使用マーク適合
注意
※断熱施工不可
※調光器別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする