レントゲンタンク (SUS316) (大陸用) (二重フタ)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
容量(L)30
内容量1台注文コード70504954品番OM83927
参考基準価格(税別)¥144,900販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

写真現像用のステンレス製タンクです。

用途
写真の現像に利用されています。
材質SUS316容量(L)30全高(mm)580下部内寸(mm)210×320板厚(mm)1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする