曜日別特売
XD423013H 交換用光源ユニット ODELIC(オーデリック) 70505865

 

XD423013H 交換用光源ユニット ODELIC(オーデリック) 70505865
XD423013H 交換用光源ユニット ODELIC(オーデリック) 70505865

交換用光源ユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台色温度(K)3000注文コード70505865品番XD423013H
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

PLUGGED(プラグド)シリーズ専用の交換用LED光源です
PLUGGED(プラグド)シリーズには標準で付属しています
配光変換パネルと組み合わせて使用します

用途PLUGGED(プラグド)シリーズ専用カバーアクリル(透明)質量(kg)0.3色温度(K)3000ランプの種類高彩色LED色(本体)オフホワイト演色指数(Ra)93再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする