曜日別特売

六角軸付ツイストブラシ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
ブラシ長(mm)60
外径(mm)8
内容量1本注文コード70505997品番EA819BL-295
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥638
販売価格(税別)
580

電動ドリル、インパクトドリル用。溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です。

材質ステンレス軸径(Φmm)1/4”(6.35)全長(mm)115最大回転数(min-1[r.p.m])1200ブラシ長(mm)60外径(mm)8芯線直径(Φmm)2.0線径(mm)0.13
注意
※画像はEA819BL-304です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする