曜日別特売
OD361235LDR ランプNo.293E LEDダウンライト ODELIC(オーデリック) 70506845

 

OD361235LDR ランプNo.293E LEDダウンライト ODELIC(オーデリック) 70506845
OD361235LDR ランプNo.293E LEDダウンライト ODELIC(オーデリック) 70506845

ランプNo.293E LEDダウンライト

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
幅(Φmm)148
光束(Lm)444
内容量1台注文コード70506845品番OD361235LDR
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

高気密SB
R15クラス2
高演色LED
白熱灯器具60W相当
LED電球フラット形5W(GX53-1)No.293E
取付可能天井厚5-25mm
9VA(100V)

材質樹脂質量(kg)0.4消費電力(W)5定格寿命(時間)40000埋め込み深さ(mm)69幅(Φmm)148光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)88.8光束(Lm)444再生紙使用マーク適合
注意
※調光器不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15442859
2023-12-27
用途: 照明を明るくするため、ダウンライトの追加として使用。
製造業

色合いもよく、明るく、満足いくものでした。デザインがランプ一体型のものより、イメージが異なるため、好みが出ると思います。ランプ交換ができるので、今後の汎用性には期待ができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする