EA968AB-250A 単相モーター(コンデンサ始動形) エスコ 70507354

※画像は代表画像です

単相モーター(コンデンサ始動形)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
出力(W)250
内容量1台注文コード70507354品番EA968AB-250A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,310
販売価格(税別)
32,100

横形。トルク特性が良好で、特に始動トルクが大きいモーターです。

型式SC-MR出力(W)250極数4極電圧(V)100定格連続定格電流(A)50Hz:6.8 60Hz:5.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)221×148×136.6絶縁種別E始動方式コンデンサ始動形単相モーターわく番号B71定格回転速度(r.p.m)50Hz:1430 60Hz:1720
注意
※画像はEA968AB-200Aです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする