エスコ
低ハロゲン粘着テープ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
幅(mm)
50
19
50
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
70507424
品番
EA944NG-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,190
販売価格(税別)
¥
2,900
バスケットに入れる
養生・結束用テープ。手でカットできます。耐候性、耐熱性に優れています。
材質
基材:ポリオレフィン 粘着剤:無溶剤系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.1
長さ(m)
25
芯径(mm)
内芯:35
注意
※画像は幅25mmの商品です。