曜日別特売
EA951FB-55A 伸縮式物干し竿(継ぎタイプ) エスコ 70507564

EA951FB-55A 伸縮式物干し竿(継ぎタイプ) エスコ 70507564
EA951FB-55A 伸縮式物干し竿(継ぎタイプ) エスコ 70507564
EA951FB-55A 伸縮式物干し竿(継ぎタイプ) エスコ 70507564

伸縮式物干し竿(継ぎタイプ)

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1本注文コード70507564品番EA951FB-55A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,370
販売価格(税別)
6,700

片側伸縮式で長さを調整します。バネ材の弾力性で曲がりが少なく復元力も抜群。丈夫で耐久性に優れいつまでも清潔に使用できます。1セット価格(伸縮ポール、ストレートポール)。超ロングタイプでワイドスペースにもぴったり。太いパイプを使用しており、丈夫です。鋼管製で弾力性に富み、曲がりが少なく、高耐久性。3.5~5mまで伸縮できる超ロング継ぎ伸縮竿。

材質パイプ:鋼管・ステンレス、キャップ、断手:樹脂寸法(mm)1本:1784~3306(伸縮側)/1784質量(kg)2.1耐荷重(kg)12パイプ径(Φmm)(内径)32、(外筒)38サイズ(mm)3,500~5,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする