エスコ
伸縮式PPほうき
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1組(4本)
注文コード
70507598
品番
EA928AD-521A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,447
販売価格(税別)
¥
6,770
バスケットに入れる
ワイドな毛幅で効率よく掃除。伸縮式で好きな高さに調整でき作業負担を軽減。ソフトタイプで掃きやすく、現場の木くずやご家庭のエントランスの落葉などの清掃まで幅広く使えます。
材質
穂先:ポリプロピレン ハンドル:アルミ合金
質量(g)
525
サイズ(mm)
穂先幅:520 毛丈:120 全長:870~1300
線径(mm)
0.6
繰り返し・詰め替え
対応