曜日別特売
MID180-1224AS 電球色 スイッチ付 LEDドームライト マリンテック 70509146

LEDドームライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード70509146品番MID180-1224AS 電球色 スイッチ付
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,400

取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明!スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。取り付けが簡単です。天井や壁に簡単に取り付けできます。本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。スリム構造 (16mm厚)。プッシュスイッチ付き。DC12~24V兼用。電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
(ドームライトとダウンライトの違い)ドームライト(表面取り付け型):下穴開けの必要が無く天井・壁に直接設置可、ダウンライト(埋め込み型):下穴開けが必要

型式MID180-1224AS質量(g)200電源(V)DC12~24消費電力(W)8.5スイッチスイッチ付き寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×16色温度(K)3000光束(Lm)850
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※掲載画像は撮影の条件・お使いのパソコンの環境等によって、商品の色・見え方が違う場合がございます。ご理解とご了承の程、お願い申し上げます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70509146MID180-1224AS 電球色 スイッチ付62569285MID180-1224ASMID180-1224AS 電球色 スイッチ付 LEDドームライト スイッチ付 電球色 8.5W DC12/24V マリンテック 62569285LEDドームライト スイッチ付 電球色 8.5W DC12/24Vマリンテック1式
13,980
税込15,378
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする