曜日別特売
WPSW-16A 防水中間スイッチ マリンテック 70509198

防水中間スイッチ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード70509198品番WPSW-16A
参考基準価格(税別)¥2,775販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチです。ON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:ギボシ端子・ハンダ付接続式。キャップタイヤーなど外径7mm~12mmまでのケーブルに使用出来ます。防水ケーブルグランド・シリコン製パッキング・防水ロッカースイッチのトリプル防水仕様です。手のひらサイズ・ハンディスイッチ・固定スイッチとして使用出来ます。

用途中間スイッチ型式WPSW-16A電圧(V)10-250まで本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×55×52電流容量(A)スイッチ:16ケーブルPG-9付きケーブル外径(Φmm)7~12
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※掲載画像は撮影の条件・お使いのパソコンの環境等によって、商品の色・見え方が違う場合がございます。ご理解とご了承の程、お願い申し上げます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70509198
2023-01-23
用途: デッキウォッシュ時
その他業種

水中ポンプを利用して、デッキウォッシュを構築しました。
キャビン外側に、こちらのスイッチを付けましたが、海上でも問題なく使用出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする