曜日別特売

ドラム缶用 アングル台車 座金クロムメッキ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1台内径(Φmm)735適合250L用注文コード70509276品番OM1108115
参考基準価格(税別)¥81,840販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

ドラム缶専用台車です。キャスター取外し可能です。皿ビスタイプで使いやすい。

適合250L用材質SUS304内径(Φmm)735材質(キャスター)座金:クロムメッキ、車輪:ゴムキャスター径(Φmm)125アングル5/40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする