オオモリ
ドラム缶用 アングル台車 座金SUS304
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1台
内径(Φmm)
610
適合
200L用
注文コード
70509477
品番
OM1108169
参考基準価格(税別)
¥97,020
販売価格(税込)
¥78,078
販売価格(税別)
¥
70,980
バスケットに入れる
この商品は
内径・適合
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ドラム缶専用台車です。キャスター取外し可能です。皿ビスタイプで使いやすい。キャスター金具もSUS304製です。
用途
製薬、化粧品工場で利用されています。
材質
SUS304
内径(Φmm)
610
適合
200L用
アングル
5/40
キャスター径(Φmm)
100
材質(キャスター)
座金:SUS304、車輪:ナイロンウレタン