曜日別特売
GBR-A-S ブリリアントサイン シルバー 株式会社GXコーポレーション 70509828

 

GBR-A-S ブリリアントサイン シルバー 株式会社GXコーポレーション 70509828
GBR-A-S ブリリアントサイン シルバー 株式会社GXコーポレーション 70509828
GBR-A-S ブリリアントサイン シルバー 株式会社GXコーポレーション 70509828
GBR-A-S ブリリアントサイン シルバー 株式会社GXコーポレーション 70509828

ブリリアントサイン シルバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード70509828品番GBR-A-S
参考基準価格(税別)¥47,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

ダイヤモンドカットをイメージした多面体と直線のデザイン。
景観を損なわないハイグレードプラスチックサインです。

用途商業施設やマンションの外構に材質ポリエチレン樹脂、アルミレール質量(kg)6.5シルバー取付方式スタンド式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×1200×350
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※サイン本体の移動の際、引きずり等は破損の原因となります。
※面板は別売りです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,700/税込4,070
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする