曜日別特売
EK13101 防犯受信機S型10回線 Panasonic(パナソニック) 70510923

防犯受信機S型10回線

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード70510923品番EK13101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥275,000

外部への移報機能を充実。しかも小型・薄型設計。
建物用途や管理形態に合わせた防犯システムが、手軽に構成できます。
来客報知にも切り替えOK。
窓の閉め忘れや断線をお知らせ。
外部機器との連動で、各回線ごとの
防犯警戒セット/解除が可能。
停電時でも警戒/警報が可能。

出力
【代表警報出力】無電圧接点1a出力(接点容量AC100V 1A)
【増設ベル】有電圧出力(DC12V 300mAまで)
【個別警戒出力】無電圧接点1a出力(接点容量DC30V 100mA)
【代表警戒出力】無電圧接点1c出力(接点容量DC30V 100mA)
【全体警戒出力】無電圧接点1c出力(接点容量DC30V 100mA)
【個別警報出力】無電圧接点1a出力(接点容量DC30V 100mA)
【代表報知出力】無電圧接点1a出力(接点容量DC30V 100mA)
【増設スピーカー】EC95352(1台まで)あるいはWQN970W(3台まで)
入力
【検知器】防犯回線(OFF検知方式)検知時、接点が「開」になる防犯用検知器を接続
【個別警戒入/切】外部より個別回線の警戒を入/切(a接点入力)、セット/解除ボタンより優先
【非常用押釦】非常用押釦(EK50・EK51など)からの入力(a接点入力)
仕様回線数:10回線オイスターグレー種類防犯受信機S型使用温度範囲(℃)0~+40電源(V)検知器用電源容量:DC12(検知器合計)消費電力(W)38電源予備:DC12V 7.2Ah定格電圧(V)AC100(50/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×250×75停電補償時間約4時間警戒後5分警報電源容量(mA)検知器用電源容量:600(検知器合計)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする