DH-PFS4218-16GT-240 PoEギガビットマネージドスイッチ Dahua(ダーファ・テクノロジー) 70512804

PoEギガビットマネージドスイッチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ポート数16
内容量1台注文コード70512804品番DH-PFS4218-16GT-240
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

レイヤー2ネットワーク管理PoEスイッチ
IEEE802.3afおよびIEEE802.3at規格準拠
Hi-PoE 60W対応
冗長ネットワーク: STP/RSTP/MSTP
IPv4/IPv6およびDHCPに対応
SNMPベースのネットワーク管理
構成:Web、Telnet、CLIコマンド
QoS(IEEE802.1p/1Q)、CoS/ToSで決定をサポート
IEEE802.1X、SNMP v1/v2c/v3、HTTPS、SSH/SSLにより ネットワークセキュリティを強化
大容量データキャッシュ(4M)、リアルタイム伝送
MACアドレスの自動学習およびエージング、 MACアドレステーブル8K
強固なEMC対策設計

ポート数16消費電力(W)PoE:ポート1およびポート2がHi-PoE60Wに対応1電源あたり30W以下、合計240W以下接続方式10/100/1000 Base-T x 16(PoE電源供給) 100/1000 Base-X x 2転送レートパケット:23.81Mpps仕様【RS232シリアルコンソール】RS232 x 1、RJ45コネクター(コンソールケーブル 付属)、115.2Kbps、8、N、1容量スイッチング:52Gbps電源(V)AC100~240(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×300×44保護耐雷:コモンモード2KV ディファレンシャルモード1KVプロトコルPoE:IEEE802.3af、IEEE802.3at、Hi-PoE動作温度範囲(℃)-10~55周囲湿度(%)5~95容量(MB)パケットバッファ:4
注意
※個人宅配送不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする