曜日別特売
CG1DN25-25Z1-V-XC4A High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1DN25-} SMC 70514336

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1DN25-25Z1-V-XC4A High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1DN25-} SMC 70514336
CG1DN25-25Z1-V-XC4A High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1DN25-} SMC 70514336
CG1DN25-25Z1-V-XC4A High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1DN25-} SMC 70514336

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1DN25-}

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
ストローク(mm)25
ロッド先端ねじロッド先端おねじ
ロッド先端金具1山ナックルジョイント
揺動受け金具金具なし
内容量1個注文コード70514336品番CG1DN25-25Z1-V-XC4A
参考基準価格(税別)¥8,580販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途
粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
ストローク(mm)25取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類M5×0.8ロッド先端ねじロッド先端おねじロッド先端金具1山ナックルジョイント揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無オートスイッチなし耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ取付できません。

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする