曜日別特売
1150411005 蓄光ドアノブステッカー小 60x60 3枚セット グリーンクロス 70516164

 

1150411005 蓄光ドアノブステッカー小 60x60 3枚セット グリーンクロス 70516164
1150411005 蓄光ドアノブステッカー小 60x60 3枚セット グリーンクロス 70516164
1150411005 蓄光ドアノブステッカー小 60x60 3枚セット グリーンクロス 70516164
1150411005 蓄光ドアノブステッカー小 60x60 3枚セット グリーンクロス 70516164

蓄光ドアノブステッカー小 60x60 3枚セット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
文字内容おす
内容量1セット(3枚)注文コード70516164品番1150411005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

反射機能と蓄光機能を合わせ持ったプリズム反射蓄光シート「アルファプリズム」を使用したステッカーになります。従来の反射シートでは、夜間の視認には必ず光源を必要としていましたが、夜間光源を持たない歩行者への注意喚起を行うことで安全性が高まります。

用途ドアノブ付近や、戸棚など夜間でも分かりやすくするために。文字内容おす取付方式ステッカー寸法(縦×横)(mm)60×60厚さ(mm)0.6規格反射性能:JIS Z 9117準拠、蓄光性能:JIS Z 9107準拠NETIS番号QS-170008-VE
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300

商品説明動画

【グリーンクロス】蓄光ステッカー(ドアノブ用、避難誘導標識用、矢印)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする