CR-60 2989.jp+ フイトルモップ CONDOR(山崎産業) 70521736

 

CR-60 2989.jp+ フイトルモップ CONDOR(山崎産業) 70521736
CR-60 2989.jp+ フイトルモップ CONDOR(山崎産業) 70521736
CR-60 2989.jp+ フイトルモップ CONDOR(山崎産業) 70521736
CR-60 2989.jp+ フイトルモップ CONDOR(山崎産業) 70521736
CR-60 2989.jp+ フイトルモップ CONDOR(山崎産業) 70521736
CR-60 2989.jp+ フイトルモップ CONDOR(山崎産業) 70521736
CR-60 2989.jp+ フイトルモップ CONDOR(山崎産業) 70521736
CR-60 2989.jp+ フイトルモップ CONDOR(山崎産業) 70521736
CR-60 2989.jp+ フイトルモップ CONDOR(山崎産業) 70521736
CR-60 2989.jp+ フイトルモップ CONDOR(山崎産業) 70521736
CR-60 2989.jp+ フイトルモップ CONDOR(山崎産業) 70521736
CR-60 2989.jp+ フイトルモップ CONDOR(山崎産業) 70521736
CR-60 2989.jp+ フイトルモップ CONDOR(山崎産業) 70521736
CR-60 2989.jp+ フイトルモップ CONDOR(山崎産業) 70521736

2989.jp+ フイトルモップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本質量(g)1550注文コード70521736品番CR-60
参考基準価格(税別)¥7,780販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

体育館や店舗など広いフロアのから拭きに

種別本体材質本体:グリップ:ポリエチレン・ポリプロピレン(抗菌加工)、ハンドル(柄):スチール(ポリプロピレン被覆・抗菌加工)、ヘッド:スチール、モップ糸:組成繊維:レーヨン・綿質量(g)1550寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×380×1490繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする