CONDOR(山崎産業)
2989.jp+ 自由箒 スペア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
幅(mm)
470
350
470
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70522305
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
2989.jp+ 自由箒のスペア。
机の下やスキ間もラクラク。
幅(mm)
470
質量(g)
185
タイプ
P-45
材質(ブラシ部)
ポリプロピレン・馬毛・飽和ポリエステル樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
470×30×130
材質(ヘッド)
ポリプロピレン
商品タイプ
スペア
繰り返し・詰め替え
対応