曜日別特売
- 2989.jp+ 庭箒(PP) ヘッド CONDOR(山崎産業) 70522594

2989.jp+ 庭箒(PP) ヘッド

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)235
内容量1個注文コード70522594品番-
参考基準価格(税別)¥698販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

コンクリート・アスファルト用。耐水性・耐久性に優れた化学繊維。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×25×280材質甲:ポリプロピレン、毛:ポリプロピレン幅(mm)235全長(mm)280質量(g)120繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-31
用途: 外ホウキ
P Flat & P2不動産業

庭木を切った枝に取り付けた。
差し込み口が長いので、釘付けしなくてもしっかりはまった。
柄の形を自由に出来るので、良い。
庭箒と言うことなので、もう一回り大きくても良かった。

1が参考にしています
2024-09-20
用途: 施設内の掃除
株式会社ヒルサイドサービス業

斜めになっているので掃きやすいです。素材は固めなので、葉っぱやゴミは綺麗になりますが、細かい砂や土はやや残ります。ちりとりとほうきのセットで購入したのですが、どうしてもほうきの先だけが劣化するので、こちらのヘッドだけ付け替えて長く使用できています。付け替え方も簡単で誰でも出来るし、安価なのでこれからも愛用したいと思います。

2021-05-22
用途: 仕事時
その他業種

仕事柄、落ち葉を掃いたり細かいところを履いたりすることが多いのですが、このホウキは斜めになっているので先が細かい所に入り、とても掃きやすく重宝しています!ただ保管する時に気をつけないとすぐに変形してしまう所が残念です…まとめ買いしたので、これからも愛用していきます!!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする