CONDOR(山崎産業)
コンドル 大工箒
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
70522996
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,580
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
粗ゴミや砂をしっかり掃き取る箒です。
ヘッドと柄が分離でき持ち運びに便利。
モノタロウではこんなお得な商品も!
座敷ほうき 手編み7玉糸仕上げ 短柄
モノタロウ
¥
2,098
¥
2,308
税込
全長(mm)
840
材質
グリップ:ポリプロピレン・ポリエチレン、ハンドル(柄):スチール(塩化ビニル樹脂被覆)、ジョイント:ポリプロピレン、毛:天然草
質量(g)
330
タイプ
短柄
繰り返し・詰め替え
対応