ヤマトエンジニアリング
ニップルソケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
管接続口径
G1/8
G1/8
G1/4
G3/8
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70525683
品番
NS-S11
参考基準価格(税別)
¥438
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
形状
ストレート
ねじの種類
(めねじ・おねじ)G
管接続口径
G1/8
全長(mm)
18
材質(本体)
真鍮
表面処理
ニッケルメッキ
ねじ規格
インチサイズ
六角(mm)
14