ヤマトエンジニアリング
異型ソケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
管接続口径
Rc3/8・Rc1/2
Rc1/8・Rc1/4
Rc1/4・Rc3/8
Rc3/8・Rc1/2
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70525972
品番
SO-T34
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
形状
ストレート
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc3/8・Rc1/2
全長(mm)
36
材質(本体)
真鍮
表面処理
ニッケルメッキ
ねじ規格
インチサイズ
六角(mm)
26