ヤマトエンジニアリング
片テーパーニップルソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
70526277
品番
TN-T2S2
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
片テーパーニップルソケット
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
全長(mm)
25
寸法(Φmm)
R1/4×G1/4
六角(mm)
17