11-98-2-10 DWood series 木棚セット(上棚)棚受付 W1200mm用 アイリスオーヤマ 70526828

 

11-98-2-10 DWood series 木棚セット(上棚)棚受付 W1200mm用 アイリスオーヤマ 70526828
11-98-2-10 DWood series 木棚セット(上棚)棚受付 W1200mm用 アイリスオーヤマ 70526828
11-98-2-10 DWood series 木棚セット(上棚)棚受付 W1200mm用 アイリスオーヤマ 70526828
11-98-2-10 DWood series 木棚セット(上棚)棚受付 W1200mm用 アイリスオーヤマ 70526828
11-98-2-10 DWood series 木棚セット(上棚)棚受付 W1200mm用 アイリスオーヤマ 70526828
11-98-2-10 DWood series 木棚セット(上棚)棚受付 W1200mm用 アイリスオーヤマ 70526828
11-98-2-10 DWood series 木棚セット(上棚)棚受付 W1200mm用 アイリスオーヤマ 70526828
11-98-2-10 DWood series 木棚セット(上棚)棚受付 W1200mm用 アイリスオーヤマ 70526828
11-98-2-10 DWood series 木棚セット(上棚)棚受付 W1200mm用 アイリスオーヤマ 70526828

DWood series 木棚セット(上棚)棚受付 W1200mm用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット白木注文コード70526828品番11-98-2-10
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
白木寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)1200×450×26耐荷重(kg)15付属品棚受左右、プラダボ×4、キャップ×2、拡散カバーシリーズDWood series木棚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴンドラ什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする